text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 300 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 3T517122
Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 160
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3T517122
EAN 4015448402428
UBB 500581897187
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.