text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 2K656995
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 144
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2K656995
EAN 4015448402381
UBB 500581443099
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.