text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 40 mm borings-Ø, met 2 meeneemgaten 8/55 en 4 meeneemgaten 12/64 voor Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Berner-, Rekord-, Ultra-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 1F607290
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 144
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1F607290
EAN 4015448503651
UBB 500581030656
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814216
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.