text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 3P969287
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 144
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3P969287
EAN 4015448402220
UBB 500581856902
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.