text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 3Y147920
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 128
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y147920
EAN 4015448503590
UBB 500581951299
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.