text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 4 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 0I650865
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 128
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0I650865
EAN 4015448674849
UBB 500573724639
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.