text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 7I377407
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 128

Artikelnummers

Artikelnummer 7I377407
EAN 4015448478744
UBB 500583128235
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814244
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.