Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
6L637655
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
Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L637655
Zaagbladdiameter (mm)
315
Tandsteek (mm)
4
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
40
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
250
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Zaagbladdiameter (mm)
315
Tandsteek (mm)
4
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
40
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
250
Merk
Promat
Goederencode
82023100
Type
Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L637655
EAN
4015448402329
UBB
500582823497
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814190