text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 7N885939
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 250
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7N885939
EAN 4015448402480
UBB 500583198444
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.