text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 300 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 6A389171
Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 4.5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 4.5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 220
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6A389171
EAN 4015448402442
UBB 500582653100
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.