text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 8D789080
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 220
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8D789080
EAN 4015448402244
UBB 500583420103
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814174
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.