text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 4K664659
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 180
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4K664659
EAN 4015448402398
UBB 500582083852
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814199
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.