text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 40 mm borings-Ø, met 2 meeneemgaten 8/55 en 4 meeneemgaten 12/64 voor Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Berner-, Rekord-, Ultra-cirkelzaagmachines Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 7F331657
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 220
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7F331657
EAN 4015448503637
UBB 500583088884
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.