text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 250 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 4S403204
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 200
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4S403204
EAN 4015448402367
UBB 500582210737
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814196
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.