text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 4K821246
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 200
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4K821246
EAN 4015448478737
UBB 500582085832
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.