text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 250 mm breedte 2,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 3J457847
Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 250
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 200
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3J457847
EAN 4015448503569
UBB 500581762282
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.