text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalboren set Cylindrisch HSS-Co5% Goudbruin 3-6X0,5(10)-8-10(5)


Labor Metaalborenkoffer DIN338 HSS-Co Cobalt 5% 80-delig 3.0-6.0mm x0.5mm +8mm +10mm. Voor het boren in moeilijk te verspanen staalsoorten zoals roestvast staal.

Artikelnummer 4W755950
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3 - 10
Totaal aantal gereedschappen 80
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3 - 10
Totaal aantal gereedschappen 80
Snijmateriaal HSS-E
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 80
Aantal boren voor steen 80
Merk Fabory approved vendor
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 4W755950
UBB 500650575367
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 009-KA012700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.