text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalbandzaag SQ-V13 1440 x 12,5 x 0,6 mm 30-80 m/min 0,4 kW OPTISAW


Draagbare verstekbandzaag met hoge zaagprecisie. Bijzonder stil. Traploos instelbare zaagbladsnelheid. Verstelbare materiaalaanslag voor seriewerk. Drukknop op de hefboomarm voor START/STOP van de zaagband. Slipvaste bodemplaat. Zaagbeugel zwenkbaar van 0° tot +60°

Artikelnummer 3R263104
Motorvermogen 0.4
Snijdiepte (mm) 125
Zaaglengte (mm) 125
Bandsnelheid (m/min) 30 - 80
Richting Instelbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Motorvermogen 0.4
Snijdiepte (mm) 125
Zaaglengte (mm) 125
Bandsnelheid (m/min) 30 - 80
Richting Instelbaar
Snijbreedte (mm) 125
Zaagbandlengte (mm) 1440
Zaagbandbreedte (mm) 12.5 - 12.5
Diameter rol (mm) 125
Merk Optisaw

Artikelnummers

Artikelnummer 3R263104
EAN 4030635043918
UBB 500581840732
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 8000804767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.