text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Messing kogelkraan VALVE LINE 59,61 mm G 2 inch binnen/buiten DN 45 mm RIEGLER


2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · Uiterst voordelige standaard kogelkraan van vernikkeld messing · Voor perslucht, water, niet giftige en niet agressieve gassen en vloeistoffen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer 0C346800
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 2 inch (50)
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 0C346800
EAN 4047322074377
UBB 500573648176
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.