Ventielen
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
4F952536
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
Messing kogelkraan VALVE LINE 47,80 mm G 1 1/2 inch binnen/buiten DN 37,0 mm RIE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F952536
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Mediumtemperatuur (continu)
-20-100
Nom. diameter aansluiting 1
1 1/2 inch (40)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Materiaal kogel
Messing
Merk
Riegler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F952536
EAN
4047322074360
UBB
500582076849
UNSPSC
40141613
Fabrikant artikelnummer
115725