text.skipToContent text.skipToNavigation

Messing kogelkraan VALVE LINE 41,91 mm G 1 1/4 inch binnen/binnen DN 30,5 mm RIE


2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · Uiterst voordelige standaard kogelkraan van vernikkeld messing · Voor perslucht, water, niet giftige en niet agressieve gassen en vloeistoffen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer 3H274010
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 1 1/4 inch (32)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing
Merk RIEGLER

Artikelnummers

Artikelnummer 3H274010
EAN 4047322074278
UBB 500581721361
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.