text.skipToContent text.skipToNavigation

Messing kogelkraan VALVE LINE 26,44 mm G 3/4 inch binnen/buiten DN 19,0 mm RIEGL


Artikelnummer 2N814933
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 3/4 inch (20)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 2N814933
EAN 4047322074339
UBB 500581502233
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.