text.skipToContent text.skipToNavigation

Meetklok 12,5 mm aflezing mm 0,01 digitaal PROMAT


Digitaal. LCD-display met 5 posities. Autom. Uitschakeling. Aan/uit-knop. Nullpuntinstelling. Buiten-Ø 58 mm. Spanschacht (Ø 8 mm h6)

Artikelnummer 2V251842
Meetprincipe Overig
Digitale indicatie Ja
Meetbereik (mm) 12.5-12.5
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Meetprincipe Overig
Digitale indicatie Ja
Meetbereik (mm) 12.5-12.5
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Diameter buitenring (mm) 58
Diameter klemschacht (mm) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 2V251842
EAN 4015448420897
UBB 500581589529
UNSPSC 41111619
Fabrikant artikelnummer 4000851530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.