text.skipToContent text.skipToNavigation

Mechanicatang lengte 200 mm vorm 9 45graden gehoekt kunststof mantel KNIPEX


Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gerasterd. 45° schuine, halfronde, lange bekken, ook geschikt voor het grijpen van bougies en ronde onderdelen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0 mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm- Kophoek: 45

Artikelnummer K1038.190.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
Type Mechanics Pliers

Omschrijving

Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gerasterd. 45° schuine, halfronde, lange bekken, ook geschikt voor het grijpen van bougies en ronde onderdelen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0 mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm- Kophoek: 45

Artikelnummers

Artikelnummer K1038.190.200
EAN 4003773017219
UBB 240100028978
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 38 91 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.