text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinder schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 M-H Bi-Metaal ST5,5X22MM

Specificaties

Diameter 5.5 mm
Lengte 22 mm
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Bi-Metaal
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 22
L1 8
No. kruisgleuf 3

Normeringen

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 30330.055.022
EAN 8715494510899
UBB 500618340375
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.