Universele houtschroeven
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
Schroeven
Universele houtschroeven
30100
30100.030.016
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 3X16MM (12)
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
Lengte
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
3 mm
Lengte
16 mm
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.69
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
16
No. ttap
10
S
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30100.030.016
EAN
8715494279291
UBB
500512195610
UNSPSC
31161508