text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 5X30MM (26)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 30 mm
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
F 0
k 3.6
L (mm) 30
No. ttap 25
S 26

Artikelnummers

Artikelnummer 30125.050.030
EAN 8715494280419
UBB 500512483628
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.