te bestellen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verankeringsproducten
Hollewandpluggen
30531
30531.015.029
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
MAXXFAST Gipsplaatplug Zamac Elektrolytisch verzinkt 13X32MM
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
Lengte
Merk
Maxxfast
Laadvermogen (kg)
8
Materiaalsoort
Zamac
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
PS
Gewicht per stuk (g)
7.657
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
32 mm
Merk
Maxxfast
Laadvermogen (kg)
8
Materiaalsoort
Zamac
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
PS
Gewicht per stuk (g)
7.657
HS- en goederencode
7907000000
Afmetingen
Diepte holle ruimte (min.)
25
d1
13
d2
6
L (mm)
32
Plaatdikte
9
No. kruisgleuf
2
Schroefafmeting
4.2x32
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30531.015.029
EAN
8715494125383
UBB
500619768954
UNSPSC
31162103
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen