Kotvy a hmozdinky
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
Verankeringsproducten
Hollewandpluggen
30532
30532.060.037
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
MAXXFAST Gipsplaatplug Zamac 3 13X37MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Merk
Maxxfast
Laadvermogen (kg)
8
Materiaalsoort
Zamac 3
Type nr.
PZ
Gewicht per stuk (g)
6.4
Info
Schroef niet inbegrepen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
37 mm
Merk
Maxxfast
Laadvermogen (kg)
8
Materiaalsoort
Zamac 3
Type nr.
PZ
Gewicht per stuk (g)
6.4
Info
Schroef niet inbegrepen.
Afmetingen
Diepte holle ruimte (min.)
25
d1
13
d2
6
L (mm)
37
Plaatdikte
9
No. kruisgleuf
2
Schroefafmeting
4.2x50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30532.060.037
EAN
8715494125406
UBB
500619769036
UNSPSC
31162103
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen