text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Gipsplaatplug Kunststof Nylon (polyamide) 15X33MM


Artikelnummer
Lengte
Merk Maxxfast
Laadvermogen (kg) 8
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. PN
Gewicht per stuk (g) 2.03
Info Schroef niet inbegrepen.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 33 mm
Merk Maxxfast
Laadvermogen (kg) 8
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. PN
Gewicht per stuk (g) 2.03
Info Schroef niet inbegrepen.

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 30
d1 15
d2 6
L (mm) 33
Plaatdikte 9
No. kruisgleuf 2
Schroefafmeting 4.5x35

Artikelnummers

Artikelnummer 30530.120.001
EAN 8715494125352
UBB 500619768871
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.