text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 86MM-3.3/8


MaxxFast gatzagen zijn met name geschikt voor: metaal, roestvaststaal, non ferro materialen, hout, plastics en pleisterwerk.

Cikkszám X8000.086.001
Diameter 86
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 86
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 330
Type Hole Saw

Cikkszámok

Cikkszám X8000.086.001
EAN 8715494305426
UBB 500574302468
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz JF008600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.