ARALAB
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Gatzagen
X8000.083.001
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
MaxxFast Gatzaag 83MM-3.1/4
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
X8000.083.001
Diameter
83
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
83
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
310
HS- en goederencode
82079091
Type
Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8000.083.001
EAN
8715494305419
UBB
500574302385
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
JF008300