text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 57MM-2.1/4


MaxxFast gatzagen zijn met name geschikt voor: metaal, roestvaststaal, non ferro materialen, hout, plastics en pleisterwerk.

Artikelnummer X8000.057.001
Diameter 57
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 57
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 170
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer X8000.057.001
EAN 8715494305303
UBB 500574301213
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF005700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.