text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

MaxxFast Gatzaag 40MM-1.9/16


MaxxFast gatzagen zijn met name geschikt voor: metaal, roestvaststaal, non ferro materialen, hout, plastics en pleisterwerk.

Artikelnummer X8000.040.001
Diameter 40
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 40
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja

Artikelnummers

Artikelnummer X8000.040.001
EAN 8715494325110
UBB 500574300306
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF004000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.