ARALAB
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
Zagen
Gatzagen
X8000.029.001
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
MaxxFast Gatzaag 29MM-1.1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
X8000.029.001
Diameter
29
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
29
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merk
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
85
Goederencode
82079091
Type
Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8000.029.001
EAN
8715494301848
UBB
500574299664
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
JF002900