text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 102MM-4.IN.


Artikelnummer X8000.102.001
Diameter 102
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 102
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 440
Goederencode 82079091
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer X8000.102.001
EAN 8715494305471
UBB 500574302955
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF010200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.