text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Bit T-TAP 20 x 25 2 stuks


Artikelnummer X8111.020.025
Aandraaivoorziening Torx TTAP
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx TTAP
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 25
Goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer X8111.020.025
EAN 8715494308465
UBB 500574834924
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 125TAP20/SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.