text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Materiaalsteun breedte 500 mm hoogte 630-1.100 mm draagvermogen 100 kg


3-poots constructie van stalen buizen, blauw gelakt. Insteeksysteem bij de montage van de poten. Draagrol staal verzinkt Ø 50 x 1,5 mm. Traploze instelling van de hoogte. Door verschillend positioneren van de draagrol, kan met of zonder zijdelingse aanslag worden gebruikt. Draagvermogen 100 kg

Artikelnummer 2Y987639
Breedte 500
Uitvoering Zaagbok
Inklapbaar Nee
Verstelbaar Ja
Draaglast 100
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Uitvoering Zaagbok
Inklapbaar Nee
Verstelbaar Ja
Draaglast 100
Hoogte (mm) 630 - 1100
Verstelbare hoogte Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Rollst.500

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y987639
EAN 4021885029807
UBB 500581630026
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 9000426301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.