text.skipToContent text.skipToNavigation

Materiaalsteun 4 kogelrollen d. 25 mm hoogte 715-1.060 mm draagvermogen 100-200


2-poots staalconstructie. Voor buizen en stangen van 3/4 ″ tot 16 ″, kopbreedte profiel 60 x 30 mm. Draagvermogen 100 kg op 2 kogelrollen, 200 kg op 4 kogelrollen. Traploze hoogteverstelling, inklapbaar. Niveaucompensatie bij oneffen vloeren

Artikelnummer 2B968071
Uitvoering Zaagbok
Inklapbaar Ja
Verstelbaar Ja
Draaglast 200
Hoogte (mm) 715 - 1060
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Zaagbok
Inklapbaar Ja
Verstelbaar Ja
Draaglast 200
Hoogte (mm) 715 - 1060
Verstelbare hoogte Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Rollst.V.KU

Artikelnummers

Artikelnummer 2B968071
EAN 4021885122072
UBB 500581330627
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 9000426303
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.