Radiatorkwasten
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
Schildersgereedschappen
Kwasten & penselen
Radiatorkwasten
M7005.066.050
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
Master 9603401000 Radiatorkwast 66-2.IN.
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Radiatorkwast universeel 2
Volledige omschrijving
Artikelnummer
M7005.066.050
Materiaal steel
Hout
Maat (mm)
48
Lengte van de haarbundel (mm)
30
Merk
Master
Gewicht per stuk (g)
84.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal steel
Hout
Maat (mm)
48
Lengte van de haarbundel (mm)
30
Merk
Master
Gewicht per stuk (g)
84.2
Goederencode
96034010
Type
Radiator Paint Brush
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Radiatorkwast universeel 2
Artikelnummers
Artikelnummer
M7005.066.050
EAN
8710735066203
UBB
240184395053
UNSPSC
27113000
Fabrikant artikelnummer
23.223.20