text.skipToContent text.skipToNavigation

Mapa Beschermende handschoenen 405 Blauw/Geel Maat 10


Artikelnummer 2J425609
Handschoenmaat (US)
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 0.7
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Handschoenmaat (US) XL
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 0.7
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Type sluiting Aantrekken
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Nee
Met antisliplaag Ja
Uitvoering oppervlakte Overig
Handschoenmaat 10
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Ja
Bescherming tegen ioniserende straling risico Ja
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Polslange manchet
Merk Mapa
HS- en goederencode 61169300
Model Alto 405 Activated
Safety 2120A
Type Liquid-Proof Protection Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 2J425609
EAN 3245424051208
UBB 500513383389
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 405/10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.