text.skipToContent text.skipToNavigation

Mantelkopfrees DIN 1880 type nr nominale-d. 50 mm HSS-Co5 TiCN snedeaantal 8 PROMAT


HSS-Co5. DIN 1880. Type NR. Teruggeslepen koordprofiel. Met langs- en dwarssleuf volgens DIN 138. Rechtssnijdend. Voor het frezen van bouw-, inzet-, en temperstalen alsmede kortspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 8B004713
Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 50
Merk Promat
Type Shell End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8B004713
EAN 4015448505754
UBB 500583377964
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000866650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.