text.skipToContent text.skipToNavigation

Mantelkopfrees DIN 1880 type nr nominale-d. 40 mm HSS-Co5 snedeaantal 7 PROMAT


HSS-Co5. DIN 1880. Type NR. Teruggeslepen koordprofiel. Met langs- en dwarssleuf volgens DIN 138. Rechtssnijdend. Voor het frezen van bouw-, inzet-, en temperstalen alsmede kortspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 5Y074380
Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 7
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 7
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 40
Merk Promat
Type Uncoated Shell End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y074380
EAN 4015448521112
UBB 500582636790
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000866640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.