text.skipToContent text.skipToNavigation

Mantelkopfrees DIN 1880 type N nominale-d. 40 mm HSS-Co5 TiCN snedeaantal 8 PROMAT


HSS-Co5. DIN 1880. Type N. Met langs- en dwarssleuf volgens DIN 138. Rechtssnijdend. Voor het frezen van bouw-, inzet-, en temperstalen alsmede kortspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 5P220406
Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 40
Merk Promat
Type TiCN-Coated Shell End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5P220406
EAN 4015448505709
UBB 500582519228
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000866628
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.