Frezen
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
Frezen
Frezen
1N436610
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
Mantelkopfrees DIN 1880 type HR nominale-d. 40 mm HSS-Co5 TiCN snedeaantal 7 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1N436610
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
7
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Diameter frees (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
7
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Diameter frees (mm)
40
Merk
Promat
Goederencode
82077037
Type
TiCN Coated Shell End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N436610
EAN
4015448505785
UBB
500581123899
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000866668