text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Trappenboor Werknorm Rechtssnijdend HSS 2-14 4,0-30,0MM


Grote Nr. 2. Boorbereik 4,0 - 30,0 mm. NEXT GENERATION

Artikelnummer U6315.004.030
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 14
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Met koelkanaal Nee
Basic material HSS
Merk Fabory
Number of steps (Stepdrills) 14
Schachtafmeting 10
Gewicht per stuk (g) 185
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer U6315.004.030
EAN 8715494637985
UBB 500500208201
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.