Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
8Q986222
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
Facom Torx Schroevendraaierbit TX40
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Voldoet aan de Torx®-specificaties. Voor gebruik met slagschroevendraaier. Uitvoering: gebruneerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8Q986222
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
6.6
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
35
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
8
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q986222
EAN
3148510239941
UBB
500639154870
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENX.240