text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Verbandplaat 20,5 x 33 x 5


Met deze diamantdresser beschik je over een hoogwaardig dressinggereedschap voor bankslijpschijven in de sector van de precisiebewerking. Afhankelijk van het ontwerp kunnen ze worden gebruikt voor perifere of laterale vlakbewerking. De diamantdressers hebben daarom ofwel een diamantsegment gesoldeerd aan de voorkant of in de lengterichting.

Artikelnummer 8S029949
Lengte 33
Max. breedte (mm) 20.5
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 50AP-
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 33
Max. breedte (mm) 20.5
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 50AP-

Omschrijving

Met deze diamantdresser beschik je over een hoogwaardig dressinggereedschap voor bankslijpschijven in de sector van de precisiebewerking. Afhankelijk van het ontwerp kunnen ze worden gebruikt voor perifere of laterale vlakbewerking. De diamantdressers hebben daarom ofwel een diamantsegment gesoldeerd aan de voorkant of in de lengterichting.

Artikelnummers

Artikelnummer 8S029949
EAN 9003174777465
UBB 500683124332
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477746
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.