Test catalogus aantal
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
Verlichting
LED
6T547903
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
Brennenstuhl Werklamp BLUMO 20W
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T547903
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
230 - 230
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W)
20
Lichtstroom (lm)
2100 - 2100
LED nominale stroom bij constante stroom (mA)
2000000 - 2000000
Merk
Brennenstuhl
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
230 - 230
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W)
20
Lichtstroom (lm)
2100 - 2100
LED nominale stroom bij constante stroom (mA)
2000000 - 2000000
Merk
Brennenstuhl
Type
LED Spotlight
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T547903
EAN
4007123651870
UBB
500686776864
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1171620