text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf 115X8,2X22,23


Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen behuizing - M14 Adapter, zie DZ 114

Artikelnummer 7E811250
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 8.2
Segmenthoogte (mm) 5.5
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 14
Merk Klingspor
Model DS 600 A Supra

Omschrijving

Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen behuizing - M14 Adapter, zie DZ 114

Artikelnummers

Artikelnummer 7E811250
EAN 4014855256167
UBB 500695725225
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 331027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.